TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ボトムス
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 ボトムス
メンズニッカーズカーゴパンツ 5134
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70322814
品番
5134
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れるポリウレタン糸使いの生地使用。
様々なスタイリングが出来るニュートビスタイル。
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
機能
ストレッチ、製品洗い、クイックアクセスポイント
股下(cm)
74
仕様
ひざ補強(刺し子仕様)、腰補強(刺し子仕様)、裾リブ、補強部分(ヒップ)、ダブルループ(カラビナ)コインポケット刺繍、クイックアクセスポイント(TS DESINGオリジナルスライダー・ロゴ刺繍入)
種別
カーゴパンツ
ウエスト(cm)
82
股上(cm)
25
生地
ストレッチデニム