曜日別特売
6626 防風ストレッチライトウォームジャケット 6626 TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和) 70323006

防風ストレッチライトウォームジャケット 6626

(3件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
チャコールグレー
内容量1枚注文コード70323006品番6626
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200

防風性・ストレッチ性に優れた中綿ジャケット。

チャコールグレーサイズ4L混率(%)ポリエステル100機能超軽量、ストレッチ、撥水加工、防汚機能、反射機能、保温性、防風、透湿、静電気除去テープ仕様、マルチスリーブポケット仕様衿裏トリコット仕様、内ポケット+裏地TSオリジナルエンボスプリント、ストレッチ、衿裏反射ネーム、袖裏フリース、マルチスリーブポケット種別防風ジャケット胸囲(cm)130肩幅(cm)52袖丈(cm)68着丈(cm)74生地ストレッチラミネート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: バイクでの防寒
秋山電気保安管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

仕事の外回りにバイクで行く事があり、その防寒用に購入。柔らかい素材で暖かく使用感も良いので、大変満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 70323128
2024-12-10
用途: ケミカル製品輸送
運輸・通信業

168cm,52kg。Mサイズ購入。ほぼ体にピッタリ。軽くて暖かいです。

対象商品 : 70323137
2020-11-22
用途: 外出時
医療・福祉・介護関連業

身長171cm、ウエスト73cm。
Lサイズを購入しましたが、ピッタリという感じ。1サイズ上でもいいかもしれません。
軽い割に防風、保温効果はあると思います。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする