防風ストレッチライトウォームジャケット 6626

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ロイヤルブルー サイズ4L 種別防風ジャケット 注文コード70323085 品番6626
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥10,200
この商品は色・サイズ・種別など48種類から選べます 他の種類を見る

防風性・ストレッチ性に優れた中綿ジャケット。

ロイヤルブルー サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 機能超軽量、ストレッチ、撥水加工、防汚機能、反射機能、保温性、防風、透湿、静電気除去テープ仕様、マルチスリーブポケット 仕様衿裏トリコット仕様、内ポケット+裏地TSオリジナルエンボスプリント、ストレッチ、衿裏反射ネーム、袖裏フリース、マルチスリーブポケット 種別防風ジャケット 胸囲(cm)130 肩幅(cm)52 袖丈(cm)68 着丈(cm)74 生地ストレッチラミネート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-20
用途:
バイクでの防寒
秋山電気保安管理事務所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

仕事の外回りにバイクで行く事があり、その防寒用に購入。柔らかい素材で暖かく使用感も良いので、大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
70323128
2024-12-10
用途:
ケミカル製品輸送
運輸・通信業

168cm,52kg。Mサイズ購入。ほぼ体にピッタリ。軽くて暖かいです。

対象商品:
70323137
2020-11-22
用途:
外出時
医療・福祉・介護関連業

身長171cm、ウエスト73cm。
Lサイズを購入しましたが、ピッタリという感じ。1サイズ上でもいいかもしれません。
軽い割に防風、保温効果はあると思います。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする