ライトウォームベスト 3528

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ5L 注文コード70323618 品番3528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品はサイズ・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る

351シリーズ TS Hybrid Cottonと合わせやすい。
綿リッチな風合い。

ネイビー サイズ5L 混率(%)ポリエステル80・綿20、中綿:ポリエステル100 機能軽量、保温性 仕様フロント・右胸ファスナーTSオリジナルスライダー、左肩ピスネーム、内ポケット+裏地TSオリジナルエンボスプリント、チンガード、衿裏トリコット仕様 種別ベスト 質量(g)平均630(Lサイズ) 胸囲(cm)130 肩幅(cm)49 着丈(cm)70 裾廻り(cm)124 生地T/C平織りヌバック 色番45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:317

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70323645
2022-02-12
用途:
車の運転、野外活動
教育・研究機関

ごつい割りに暖かくない、真冬積雪時に着れない。春桜冷えの季節に下はジーンズで着よう。

対象商品:
70323758
2019-12-24
用途:
普段着として使用
卸売・小売業

赤系の色として地味な感じかな?と思います。もう少し明るい赤色が良かった。

対象商品:
70323645
2018-11-29
用途:
通常屋外作業

良いデザイン。胸ポケットの携帯液晶部分が曇るので、発汗湿気対策をお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする