TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の つなぎ
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 つなぎ
ライトウォームオーバーオール 5120
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
チャコールグレー
サイズ
M
種別
オーバーオール
注文コード
70324598
品番
5120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,000
この商品は
色・サイズ・種別
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
色
チャコールグレー
サイズ
M
混率(%)
綿100、(中綿)ポリエステル100
機能
撥水加工、保温性
種別
オーバーオール
胸囲(cm)
126
身長(cm)
165〜170
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
51
生地
ブロックツイル(撥水加工)