TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の ワーキングウェア
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の つなぎ
TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)の 秋冬 つなぎ
ライトウォームオーバーオール 5120
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70324616
品番
5120
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
色
チャコールグレー
サイズ
LL
混率(%)
綿100、(中綿)ポリエステル100
機能
撥水加工、保温性
種別
オーバーオール
胸囲(cm)
134
身長(cm)
175〜180
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
68
着丈(cm)
53
生地
ブロックツイル(撥水加工)