ロングパンツ 8222

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズLL 注文コード70324993 品番8222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

8425・8422・84222をリニューアルしたベーシックインナー。
極寒地での着用を前提に保温性を重視。
冬場のイヤなパチパチ感を抑える制電機能を備える。

ブラック サイズLL 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能ストレッチ、適圧サポート、保温性、反射機能、制電加工 仕様股部分消臭テープ 身長(cm)175〜185 股下(cm)69 ウエスト(cm)94〜104 生地マイクロフリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:352

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
冬場の現場作業
建設業・工事業

寒風の現場では、必需品ですが、暖かく締まっているので、快適です。

対象商品:
70324993
2023-01-05
用途:
冬場の普段着用から、自転車通勤まで

自転車通勤をすることがあるので、履き心地が良く、保温性があるものを選んで購入しています。

対象商品:
70324975
2021-12-18
用途:
自動車整備作業 普段着
カーショップたなべ 様

いつもこのメーカーを購入しております。以前PROを購入したのですがそれはもうないようでこのタイプにしました、コンプレッションは少ないですが十分フィットしていい感じです。

対象商品:
70325002
2021-01-31
用途:
作業着のインナーとして
製造業

暖房設備の無いガレージで、作業着のインナーとして使用。
着心地良く、追加購入を検討中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする