ロングスリーブシャツ 8225

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70325176 品番 8225
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,739
販売価格(税別)
2,490

8425・8422・84222をリニューアルしたベーシックインナー。
極寒地での着用を前提に保温性を重視。
冬場のイヤなパチパチ感を抑える制電機能を備える。

ブラック×迷彩 サイズM 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10 機能ストレッチ、適圧サポート、保温性、反射機能、制電加工、マルチスリーブポケット 仕様マルチスリーブポケット、脇部分消臭テープ、左裾プリント 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 生地マイクロフリース

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-09
用途:
冬場の現場作業
建設業・工事業

寒風の現場では、必需品ですが、暖かく締まっているので、快適です。

対象商品:
70325097
2020-12-19
用途:
エアコンなし工場作業

この値段で温かい、コスパ最高だと思います。腕のポケットは私はいらないかな。

2022-02-27
用途:
普段着
サービス業

二つを購入して、一つは二週間ぐらいで袖の糸がほどけた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする