クリップ老眼鏡

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70325772 品番 DRC-006-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メガネの上から着けられるクリップアップ老眼鏡

度数+1.5 サイズL 質量(g)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×15×54 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00216000275 シルバー 材質(フレーム)合金 材質(レンズ)アクリル 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-15
用途:
やや重い

17gあるんで眼鏡の上につけるにはやや重いです
もう少し軽量にできないものなのか

対象商品:
70325718
2023-06-25
用途:
パソコン操作時
萩森設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

このタイプのサングラスを以前から使用していたので、使い勝手はわかっていました。とても便利です。

対象商品:
70325727
2020-11-08
用途:
パソコン使用時、細かな部品を扱う作業時
サービス業

軽量で眼鏡に装着していても重たいと感じることはなく、装着したままレンズを跳ね上げられるので視野を変える場合にとても便利です。ただ、レンズを挟んで装着するクリップ部分が視野に入るため、ちょっと気になります。

対象商品:
70325727
2020-02-06
用途:
パソコン使用の時
株式会社アイマーク 様 (建設業・工事業)

メガネを使用しているので通常時と使用時との使いやすさ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする