溶接屋さんの作業服 綿防炎加工作業服パンツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズB4 注文コード70326016 品番FRTP1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど7種類から選べます 他の種類を見る

防炎加工を施した綿の作業服

グレー サイズB4 混率(%)綿99、制電糸1 用途溶接等火気を扱う現場 股下(cm)76 ウエスト(cm)97 ズボン丈(cm)107 適応身長(cm)165 適応体重(kg)72 職業別シーン溶接工

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70325982
2023-10-21
用途:
車 オートバイのカスタム
渡邉技研工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

車のフレーム補強のために車の下に潜って溶接しています。スパッタを全身に浴びるので購入しました。なかなか優れものです。

1人が参考にしています
対象商品:
70325982
2021-11-30
用途:
溶接
農・林・水産業

とても良い商品ありがとうございます。
すぐに送って頂いたので良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする