曜日別特売
FRTW6 溶接屋さんの作業服 アラミド防炎作業服パンツ トモヤ 70326138

溶接屋さんの作業服 アラミド防炎作業服パンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズB5
内容量1本注文コード70326138品番FRTW6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アラミド繊維で高い安全性と防炎性能を持った作業服

用途溶接等火気を扱う現場ライトグリーン股下(cm)74ズボン丈(cm)105サイズB5混率(%)メタ系アラミド62、パラ系アラミド3、難燃レーヨン35(制電有り)ウエスト(cm)100適応身長(cm)170適応体重(kg)76職業別シーン溶接工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする