曜日別特売
MXH2B25-30-M9NVMS コンパクトスライド MXH2 SMC 70326535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXH2B25-30-M9NVMS コンパクトスライド MXH2 SMC 70326535
MXH2B25-30-M9NVMS コンパクトスライド MXH2 SMC 70326535

コンパクトスライド MXH2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード70326535品番MXH2B25-30-M9NVMS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,863
販売価格(税別)
32,603

・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減
ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)
ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)
ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)
・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)
・質量 最大6%削減(194g→182g)
・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等

ストローク(mm)30クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油(ガイド部)給油を推奨、(シリンダ部)無給油配管接続口径M5×0.8RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1オートスイッチ品番D-M9NVMリード線長さ(m)オートスイッチ:1
関連資料:カタログ(2.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする