ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の トラスタッピンねじ
HC ステンレス樋受金具専用ビス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(60本)
注文コード
70326673
品番
10176699
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
ねじの呼び
M3.5
長さ(mm)
50
材質
SUS410・パシペート
用途
樋受金具の取り付けに最適。
質量(g)
158
線径(mm)
3.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧