コーススレッドBK 小箱

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400本) 注文コード70326768 品番45763
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

木割れしにくい先端特殊形状
特殊表面処理により、コーススレッドよりねじ込みスピード25%アップ(メーカー製品比)

ねじの呼びM3.8 長さ(mm)50 材質鉄・燐酸亜鉛処理 トラスコ品番123-3162 質量(kg)1.1 頭部径(Φmm)8.2 アズワン品番64-8318-32 線径(mm)3.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70326786
2023-04-15
用途:
外壁張り
その他業種

錆難い、強度も確保できる、なるべく安価でと言うことで、いい選択だったと納得しています。

対象商品:
70326725
2022-11-11
用途:
木材に

DIYで使う時に、これが1番スムーズにくるくる入っていくので、こればっかり使っています。

対象商品:
70326768
2022-03-29
用途:
コンパネと垂木の接合
東洋竹工株式会社 様

最初の食い込みが少し悪いような気がしますが普通に使えました。

2022-06-27
用途:
色々
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ、到着後使用はしていないが、手に取ると黒色が着く!打ちつける時に木材に付かないからしんぱいです。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございません。

対象商品:
70326734
2021-05-02
用途:
木材作業時
雑貨ショップTINOA 様 (製造業)

木割れも少なくスムーズに入ります。
色もとてもいいです。

対象商品:
70326786
2020-01-25
用途:
自作家具の組み立て

材料への食い付きが良く、締まりもカチッと決まりますね。何よりも綺麗です。穴の深さを揃えればキャップやダボで隠さなくても十分見栄えを保てると思うますよ。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
70326768
2018-03-04
用途:
別注家具製作
株式会社ワンズコーポレーション 様

サイズによっては地元ホームセンターなどで手に入らず。お取り寄せを頼むと高かったのですが。こちらでいつでも購入出来るので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
70326795
2018-01-28
用途:
境界塀の作成
製造業

ブラック仕上げの木製塀に使うのに持って来いで、仕上がりも奇麗です。食い込みの良いのも楽でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3402:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする