ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木ねじ・ドリルネジ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 細ビス
ステンレスコーススレッド XM-7 フレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(450本)
注文コード
70326838
品番
49647
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製
銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
32
材質
SUS XM7
表面処理
パシペート
質量(g)
770
頭部径(Φmm)
7.7
線径(mm)
4.2