ステンレスコーススレッド XM-7 フレキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(80本) 注文コード 70326926 品番 49656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

オーステナイト系 SUS-XM7 ステンレス製
銅を添加した大変耐食性に優れたステンレスです

ねじの呼びM5.1 長さ(mm)100 材質SUS XM7 表面処理パシペート 質量(g)780 頭部径(Φmm)9 線径(mm)5.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3426:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする