GDジャパン
ワークシューズ・作業靴
質量(g)
570
材質(アッパー)
合成ゴム
足幅
3E
材質(底部)
合成ゴム
材質(先芯)
鋼製
内容量
1足
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78198386
GD-026
LL
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
78198395
GD-026
L
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
78198411
GD-026
3L
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
78198420
GD-026
M
オープン
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください