曜日別特売

プロスニーカー

プロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKSプロスニーカー - MINERVA WORKS

JSAA A種認定品のプロスニーカー。
軽量の樹脂先芯。
耐滑・耐油ソール。
アッパーは丈夫で砂埃の侵入を抑える合成皮革を採用。
紐とベルトでフィット感抜群のダブルクロージャ―仕様。
夜間の視認性も高く着脱に便利なかかと反射プルストラップ付き。

用途
土木・建築業/物流、運輸業/作業全般/DIY/カジュアル
材質
アッパー:合成皮革、ソール:EVA・ラバー、中敷き:EVA
タイプ
樹脂製先芯
規格
【先芯靴】JSAA(A種)
材質(アッパー)
合成皮革
材質(ソール)
EVA・ラバー
標準質量(g/片足)
350(26cm)
生産国
中国
材質(先芯)
樹脂
材質(中敷)
EVA
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全27種類を絞り込む
サイズ(cm)
色
27種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78198490MW-3303ミリタリー26
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198508MW-3303ダーク26
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198551MW-3303ダーク26.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198569MW-3303ミリタリー27
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198587MW-3303ミリタリー26.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198605MW-3303ウッド29
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198630MW-3303ウッド24.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198639MW-3303ミリタリー25
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198657MW-3303ウッド25
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198666MW-3303ミリタリー25.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198675MW-3303ダーク27
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198709MW-3303ダーク28
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198718MW-3303ミリタリー29
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198727MW-3303ウッド30
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198806MW-3303ダーク25.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198815MW-3303ウッド28
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198867MW-3303ダーク25
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198876MW-3303ウッド25.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198937MW-3303ダーク30
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198946MW-3303ウッド26.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198955MW-3303ミリタリー30
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78198980MW-3303ミリタリー24.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78199007MW-3303ウッド27
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78199016MW-3303ミリタリー28
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78199025MW-3303ダーク29
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78199041MW-3303ダーク24.5
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
78199068MW-3303ウッド26
¥4,198
¥4,618(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする