LED誘導灯 OK-1

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70328956 品番0001
参考基準価格(税別)¥1,898 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。
先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。
スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。
日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。
また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。
グリップ部分に「Sky Light ok-1」 と刻印されたモノのみが本物なのでご注意ください。

レッド 長さ(cm)54 用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。 仕様LED使用 電源単2電池×2本(別売) 連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合) 点灯方式点灯、点滅

商品説明動画

常時点灯・点滅の2段階点灯 誘導灯
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70328956
2023-01-29
用途:
パトロールに使用
その他業種

自治会で、地域のパトロールをしていますが、点滅灯の変化があり使いやすいです

対象商品:
70328956
2019-06-05
用途:
車輛・人の誘導
中日本装備株式会社 様 (サービス業)

画像ではわかりにくかったのですが手持ち部分は黒でなく濃緑でした。使用自体は特に問題ありませんでした。

MonotaROからの回答

サイト表記につきまして今後の課題として検討させていただきます。

2019-01-28
用途:
警備で使てます
株式会社光栄警備保障 様 (サービス業)

誘導灯はどれも同じ明るさだと思いました
使てみて明るさは他の誘導灯よりも明るくビックリ
大満足です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする