腕章

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70329437 品番1127120146
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

着込んだ上からでも、とめやすくなっています。職務をわかりやすく表示しています。軟質ビニール腕章で、扱いやすくなっております。ボタンの色は選べません。白かシルバーが届きます。

取付方式ホック+安全ピン 用途腕章 仕様ダブルホック・安全ピン付 幅(mm)550 高さ(mm)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:282

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70329403
2023-10-10
用途:
防水撤去
株式会社カンサイしんこう 様 (建設業・工事業)

もう少し、細くできると幸いです。
腕章には大きすぎるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
70329403
2022-07-26
用途:
電気工事作業で現場構内で必着
弥栄電設工業株式会社 様 (建設業・工事業)

腕回りが大きい(広い)のでどこに着けるのか迷いました。
結果、肩に取り付けるのがベストでした?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする