YBKN40CA ベースライト器具 40形直付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 70329685

YBKN40CA ベースライト器具 40形直付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 70329685
YBKN40CA ベースライト器具 40形直付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 70329685

ベースライト器具 40形直付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台タイプ逆冨士160mm注文コード70329685品番YBKN40CA
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい
【専用ライトバー型番】
YBL4052NA(5,200lmタイプ)
YBL4040NA(4,000lmタイプ)
YBL4025NA(2,500lmタイプ)
YBL4020NA(2,000lmタイプ)
YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)
YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)

材質アルミ合金ホワイト質量(g)1150タイプ逆冨士160mm本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×30×1250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする