ベースライト器具 40形直付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプトラフ65mm 注文コード70329694 品番YBKN40CT
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

※ヤザワコーポレーション製LEDベースライトシリーズ専用本体とライトバーの組み合わせでご使用くだい
【専用ライトバー型番】
YBL4052NA(5,200lmタイプ)
YBL4040NA(4,000lmタイプ)
YBL4025NA(2,500lmタイプ)
YBL4020NA(2,000lmタイプ)
YBL4040NS(4,000lmタイプ センサー)
YBL4020NS(2,000lmタイプ センサー)

材質アルミ合金 ホワイト 質量(g)650 タイプトラフ65mm 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×30×1250
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする