建築現場親綱交換用ニューテトロンロープ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70329744 品番 NEW-TETORON-1620PACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。

黄(赤線入り) 用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。 仕様両端テープ止め(丸巻パック) ロープ径(Φmm)16 ロープ長さ(m)20 アズワン品番65-2059-31 材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白 切断荷重(kN)約32 再生紙使用マーク適合
注意
※ロープ切断荷重は保証値ではありません。
※切断した場合はビニルテープを巻いていただくか、ライターの火などで軽くあぶってほつれ止め処理をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61737315
2021-05-30
用途:
屋根塗装の際の親綱として使用
農・林・水産業

思ったより太い感じ。以前購入したロリップを取り付け使ってます。値段も同等品に比較して安く助かりました。

対象商品:
70329744
2019-11-24
用途:
ボーリングロッドの昇降時
建設業・工事業

カチ上げにも強く、雨でも使用可能なので、重宝しています。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする