まつうら工業
まつうら工業の 墜落制止用器具
まつうら工業の 周辺器具 墜落制止用器具
まつうら工業の タイトナー・ロリップ 墜落制止用器具
水平親綱設置用 緊張器本体(フック付ロープ連結型)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70329753
品番
NEW-TETORON-CONNECTED97HR1.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
垂直用片側フック付親綱併用で水平親綱の設置が可能です。
親綱の緊張器張力は98〜196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
フック付ロープ、長さ1.2mなのでH型鋼等に回し掛けができます。
色
黄(赤線入り)
用途
水平親綱の設置に。併用親綱ロープを緊張器本体に挿入後は、必ずロープエンドの抜け防止として必ず結び目処理を十分確認し実施してください。
仕様
大口径フック付ロープ連結型緊張器
材質(本体)
スチール、ステンレス(97HR-1)
ロープ径(Φmm)
16
引張強度(kN)
14
材質(フック)
スチール(FSー90Z)
仕上り寸法(m)
約1.2
材質(ロープ)
ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち、中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)
約32
再生紙使用マーク
適合
注意
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。
※併用親綱ロープはナイロン・テトロン(ポリエステル)製の3ツ打ち、16mmΦを使用してください。
※他の素材、16mmΦ以外のロープは使用しないでください。