カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
洗濯機用水栓上部(ストッパーつき)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70329988
品番
732-031-13
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途
洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。
材質
黄銅
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
アズワン品番
64-6502-56
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の水漏れを防ぐため水栓を閉めて下さい。
※必ず元栓を閉めてから施工作業を行ってください。