カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
回転吐水口
(1件のレビュー)
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70330085
品番
795-10-170
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
用途
万能ホーム水栓用部品。万能ホーム水栓に取付けることにより、吐水位置を手前にすることができます。
仕様
パッケージ品
材質
黄銅
ねじ径
(フクロナット)W26山20
肉厚(mm)
0.7
寸法A(mm)
170
アズワン品番
64-6493-45
入数
10/箱、100/梱