※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
十川産業の ホース
十川産業の フッ素ホース・シリコンホース
スーパートムフッソチューブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
70330478
品番
FST-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-40〜+80
最高使用圧力(MPa)
0.9(20℃)
最小曲げ半径(mm)
17
質量(g/m)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応