抗菌丸型ランチBOX2段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(130g) 注文コード70330550 品番ONWR1AG
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

小さな丸型のシンプル2段お弁当箱。
コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります♪
上段下段とも、ごはんがつきにくい「くっつかない加工」が施されています。
内蓋収納フォーク(プラスチック製)付き。
食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!
フタ・シールフタ・フォークを外して電子レンジOK!
シールフタ以外は食洗機OK!

材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、シールフタ:EVA樹脂 寸法(mm)約奥行106×幅117×高さ90 容量(mL)上段約230、下段約270 質量(g)約130 種類ベイマックス 加工(方法)練込、(部位)全体 耐熱温度(℃)(フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン)140、(シールフタ:EVA樹脂)60 使用無機抗菌剤
注意
※ロック式ですが、パッキンは付いていませんので汁気のある食材はお避け下さい。
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※シールフタは食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする