スケーター
スケーターの イベント・ノベルティ・行楽用品
スケーターの アウトドア・行楽用品
スケーターの クッキング&テーブルウェア
ダイカットランチボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70330629
品番
DLB7
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
容量310mlの1段ランチボックス。
ドーム型の中フタタイプだからふんわり盛れて見た目もGood!
中子・ランチベルト付き。
本体と中子のみ電子レンジ・食洗機OK。
汁ものは入れないでください。
材質
フタ:ABS樹脂(耐熱温度80度)、中フタ:ポリエチレン(耐熱温度70度)、本体・中子:ポリプロピレン(耐熱温度140度)、ランチベルト:天然ゴム
寸法(mm)
約175×85×高さ70
容量(mL)
310(中子120)
種類
マックィーン
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。