抗菌シール容器3Pセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード70330656 品番SRS3SAG
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

3サイズのランチケースが入れ子式に収納できてとってもコンパクト!
兄弟or姉妹で、1人に1個ずつ...というのもいいかもしれませんね!
パッキンが無いからお手入れも簡単♪
フタを外して電子レンジOK!!

材質フタ:EVA樹脂、本体:ポリプロピレン 寸法(mm)L:約140×90×51、M:約129×80×44、S:約119×69×37 カーズ24 容量(mL)L:約400、M:約280、S:約180 加工練込/全体 耐熱温度(℃)フタ:-20〜60、本体:-20〜140 全質量(g)約150 使用抗菌剤:無機抗菌剤 電子レンジ 室数1
注意
※SIAAマークはISO22196法法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする