曜日別特売
QAF2BAAG 抗菌ふわっとタイトランチボックス スケーター 70330726

QAF2BAAG 抗菌ふわっとタイトランチボックス スケーター 70330726
QAF2BAAG 抗菌ふわっとタイトランチボックス スケーター 70330726
QAF2BAAG 抗菌ふわっとタイトランチボックス スケーター 70330726
QAF2BAAG 抗菌ふわっとタイトランチボックス スケーター 70330726

抗菌ふわっとタイトランチボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(150g)注文コード70330726品番QAF2BAAG
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ふわっと盛り付けが出来るドーム型フタのタイトランチボックス。
のり等がフタにくっつきにくく、押し潰れを防ぎます♪
おかずが片寄りにくい高い仕切り&入れ分けに便利な中子付きで、用途に合わせて使い分け出来ます。
食洗機対応・フタを外して電子レンジOK!
名前シール付き。

材質フタ:AS樹脂、本体・中子・仕切:ポリプロピレン、止具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム容量(mL)約360(130mlの中子1個付き)種類ベイマックス加工(方法)練込、(部位)全体耐熱温度(℃)(フタ:AS樹脂)-20~100、(本体・中子・仕切:ポリプロピレン)-20~140、(止具:ABS樹脂)-20~100、(パッキン:シリコーンゴム)-20~140使用無機抗菌剤寸法(横×奥行×高さ)(mm)約148×123×56
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする