和紙バックシーリングテープ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(20巻)注文コード70330794品番#194金 9×50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

和紙基材を使用しているので、ハサミや包丁を使わずに手で簡単に開封できます。(手直し・ミスショットの際便利)。
和紙基材を使用しており耐水性に優れており、濡れても剥がれてこない。
低温接着性に優れており冷蔵庫内でも使用できます。

テープ幅(mm)9テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.082基材和紙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、低温接着性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70330785
2019-02-12
用途: 商品包装時、袋の口閉め
農・林・水産業

バックシーリングテープとして、使用しましたが今までいろんなメーカーのものを
使用しましたが、このテープが、良かったです。特にバックシーラーに
のりかすなどが付着しないので、作業がスムースに進めらました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バッグシーラーテープ・野菜テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする