ウエット生地ボトルカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70330796 品番WSSC3
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ウエット生地素材のボトルカバー。
500mlのペットボトルやステンレスボトル(メーカー製品/SDC4)に対応!カバーにはベルトがついているので持ち運びも便利で、ハンドホルダー付きだから飲む時にも持ちやすい♪
ネームプレート付き。

材質本体:クロロプレンゴム、ベルト:ポリプロピレン、パイピング:ポリウレタン 寸法(mm)約直径65×高さ180 種類トイストーリー
注意
※お名前シールは付属しません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする