おにぎりラップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10枚) 注文コード70330830 品番LBL2
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

包むだけで可愛いキャラクターお弁当の出来上がり!
シートの中央にご飯をのせて、くるっと包んだら、付属の留めシールで留めて、できあがり!
お弁当箱に入れる時や、できあがりのサイズに合わせて、上部をハサミでカットして調節して下さい。

材質本体:ポリプロピレン/耐熱温度-20〜100度、留めシール:紙 寸法(mm)約180×180 種類トイストーリー22 枚数シート:10入り(5柄×2枚)、留めシール:10入り
注意
※電子レンジ・オーブンは使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする