MTB-352MS マルチバッグ マーベル 70330855

 

MTB-352MS マルチバッグ マーベル 70330855 MTB-352MS マルチバッグ マーベル 70330855 MTB-352MS マルチバッグ マーベル 70330855 MTB-352MS マルチバッグ マーベル 70330855

マルチバッグ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70330855 品番MTB-352MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

21ポケット付!(内側:15ポケット、外側:6ポケット)
コンパクトにたっぷり収納!
しっかりした手持ちベルトと肩掛けベルト付
持ち運びに便利なA4サイズ
A4ファイルが入るポケット付
樹脂板入りで型崩れしにくく丈夫!(開口部・底板・両側面)

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×200×250 質量(g)770 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×350×200
注意
※使用最大耐荷重(約5kg)を超えないようにご使用ください。
※汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤を柔らかい布などに含ませて拭き取ってください。
※水洗いは絶対にしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70330846
2019-06-28
用途:
車内のこまごまとした物品を入れておくため
医療・福祉・介護関連業

側面の補強板があるので、四角の形がきっちりと保たれるのがよいところです。デザインもすっきりしています。ポケットもたくさんあって、使い勝手がよいですが、ポケットは厚みはないので、ポケットにたくさん入れたい人には適さないかも知れません。個人的にはメインルームをさらに細かく仕切りたいので、100均でちょうど良い大きさのプラスチックの箱を探して来て、中に入れる工夫をしました。理想を言えば、幅があと5割増しだと個人的にはベストでしたが、そのような商品を見つけられなかったので、色違いをもう一つ購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする