防毒マスク GM-71SD

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70330864 品番10180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

吸収缶を前面に配するシングルタイプ。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。
耐熱性・耐寒性が優れていて、肌にやさしいシリコンゴム製。
マスクを簡単に装着できるワンタッチタイプ。
吸収缶を直接マスクにねじ込んで取り付けます。

種別防毒マスク サイズM 国家検定合格番号第TN250号 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦50 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦80 適合吸収缶CA-310、CA-1P1、CA-1P8、CA-304L2/OV、CA-304L/OV
取扱説明書:
注意
※使用前に必ず取扱説明書をご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-23
用途:
金属加工作業
製造業

現在のマストです。
最初、フィルタを2個付ける商品を試しましたが、作業中マスクがズレてしまう(フィルタの重さで)ので1つの物を探した所、フィルタを流用出来る本品を見つけました。
面体が顔に合いますし跡ができ難くいです。
星を1つ減らしたのは汗の影響なのかバンドの延びが早いからです。
また、伝声器付ですが、いまいち効果が分かりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする