メイワパーツ
メイワパーツの 店舗運営用品
メイワパーツの 値付け/タグ用品
メイワパーツの プライスカード・プライスキューブ
めくるん
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
70330900
品番
背景黄色ー文字黒(記号なし)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
本体裏面に両面テープ付き
用途
人数、得点板、試験までのカウントダウン、件数のカウントなど
仕様
記号なし、背景色は記号により異なります。
質量(g)
約25(クリアペット含む)
寸法(幅W×高さH)(mm)
約99×150(カードのみ)クリアペットを含むと高さは178mmになります。
文字色
黒
背景色
黄色
注意
※本体は完全防水仕様ではありません。屋内でご使用ください。