曜日別特売
‐ ワーロンパワーマット WARLON 70330968

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

‐ ワーロンパワーマット WARLON 70330968
‐ ワーロンパワーマット WARLON 70330968
‐ ワーロンパワーマット WARLON 70330968

ワーロンパワーマット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
有効寸法(mm)1000×1000
内容量1枚注文コード70330968品番
参考基準価格(税別)¥22,100販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

各種フィルム、布、紙などの断裁、大型印刷出力機やカッティングプロッター機などに最適な製品です。
また、学校、工房、スタジオなどでデスクマットとしても多く使用されて、その優れた耐久性とプロ仕様の大型サイズは、様々な用途やご利用環境にマッチすることから秀逸な品と評価をいただいています。
耐久性ある4mm厚構造のワーロンパワーマット

用途
学校、工房、スタジオ、作業場、工場等のカッターナイフ作業台用下敷きマットに最適。
材質軟質PVC、硬質PVCタイプパワーマットシリーズ有効寸法(mm)1000×1000呼び厚さ(mm)4.0繰り返し・詰め替え対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,700/税込2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする