パック&レンジ オリジナル用蓋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ200mL用 注文コード70330997 品番3200-C1YW1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はタイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

パック&レンジ(ホワイト)専用のフタです。

仕様電子レンジ、食器洗浄乾燥機使用可 材質ポリプロピレン 形状角型 寸法(mm)93×92 ホワイト タイプ200mL用 耐熱温度(℃)140 電子レンジ
注意
※オーブン使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする