ボウル

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)500 注文コード70331049 品番BC321
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルで使いやすく、映えるガラスボウルです
かき混ぜる時の安定感が好評で、使いやすい耐熱ガラスボウルです。
冷蔵庫からそのまま出して電子レンジ・オーブンの使用や調味料を混ぜたりとボウル一つでできるので時短につながります。
酸や塩分の強い食品を入れても変色しないため油汚れや色・匂い移りもつきにくく、いつも清潔に保てます。
ガラスだから変色・匂い移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません。
同シリーズ、サイズ違いのボウルは入れ子収納可能です。

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可 材質耐熱ガラス 寸法(mm)144×144×68 容量(mL)500 質量(g)270 耐熱温度(℃)120 電子レンジ
注意
※耐熱ガラスは熱に強いガラスであり、衝撃に強い強化ガラスとは異なりますので、丁寧にお取扱いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする