曜日別特売
ONWR1 丸型ランチボックス2段 スケーター 70331119

丸型ランチボックス2段

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70331119品番ONWR1
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

小さな丸型のシンプル2段お弁当箱。コンビニの丸型おにぎり1個が袋のまますっぽり入ります♪内蓋に収納できるミニフォーク(プラスチック製)付き。食べ終われば1段にコンパクトに収納できます!フタ・中フタ・フォークを外して電子レンジOK!

材質フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン、中ブタ:EVA樹脂寸法(mm)約 横117×奥行106×高90容量(mL)500(上段230/下段270)種類バーガCONバーガー耐熱温度(℃)(フタ・本体・フォーク:ポリプロピレン)140、(中ブタ:EVA樹脂)60
注意
※パッキンは付いていませんので汁気のある食材はお避け下さい。
※商品パッケージには食洗機不可とありますが、シールフタ(中フタ)以外は食洗機対応しております。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする