ダイレクトステンボトル カバー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70331198 品番KSDC4
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

保冷効果のある470mlのステンレス水筒です。直飲みタイプでさっと飲める!ウエット生地素材のカバーつき。カバーにはベルトがついているので持ち運びも便利で、ハンドホルダー付きだから飲む時にも持ちやすい♪持ち運びの際にフタが開かない安心のロック機能付き!

材質【ボトル】内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、キャップ:飽和ポリエステル樹脂(PET樹脂)、フタ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーン、底板:エラストマー【ボトルカバー】本体:クロロプレンゴム、ベルト:ポリプロピレン、パインピング:ポリウレタン 寸法(mm)約直径75×高さ230(カバー含む) 容量(mL)約470 質量(g)約330 種類ハッピー&スマイル 保冷効果8度以下(6時間)
注意
※保冷専用となります。熱いものは入れないでください。
※食洗器・乾燥機のご使用は避けてください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする