ケース付おしぼり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70331250 品番OA5
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

行楽や普段使いに便利なおしぼりとケースのセット。開けやすいように持ち手が付いたケースです。

材質ケース:AS樹脂、おしぼり:綿100% 寸法(mm)ケース:約 横58×縦44×高さ125、おしぼり:約 320×280 種類ハッピー&スマイル
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする