3Dロック付ダイレクトボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70331295 品番SDPV5
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

立体プリントでインパクト大!!ワンプッシュオープンで飲みたい時に"サッ"と飲めるステンレスボトル。ネームプレート付きのショルダーベルト。真空二層構造なので、保冷効果が長持ち♪誤作動でキャップの開閉を防ぐロック機能付き。ダイレクトでそのまま飲めるキャップユニット。飲む時にキャップの戻りを防ぐロック設計。氷が入れやすい広口タイプ。

材質内びん・胴部・口がね:ステンレス鋼、胴部カバー:ポリ塩化ビニル樹脂、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、フタ・ジョイント・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、底カバー:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)約 直径76×高さ238 容量(mL)約480 質量(g)約380 種類ハッピー&スマイル 保冷効力(℃)8以下(6時間)
注意
※火傷の恐れがありますので熱い飲み物を入れないでください。
※電子レンジ、食洗機、乾燥機には使用しないでください。
※こちらの水筒に関しまして、付属の肩ベルトは水筒本体の内側に入っております。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする