3489-01 巾着型レジカゴバッグ(R) YUBI 70331654 3489-01 巾着型レジカゴバッグ(R) YUBI 70331654

巾着型レジカゴバッグ(R)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70331654 品番 3489-01
参考基準価格(税別)¥1,810 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

レジカゴバッグの無地タイプ。
シンプルデザインの、レジカゴバッグ(R)。
買った物の袋詰め不要、精算を済ませたらすぐに持ち運べるので、毎日のお買い物が楽になります。
レジカゴにワンタッチでセット可能です。
30Lの大容量サイズなので、たくさん買い物をしてもしっかり収納。
撥水加工なので、雨の日も安心してお使いいただけます。
中の物が見えにくく、こぼれ落ちを防止するメッシュ巾着タイプです。
ショッピングバッグとしてはもちろん、旅行・トラベル時に1つ持って行くと、お風呂場へ着替えを持ち運ぶ時や、お土産や荷物が増えた時などに重宝します。
エコマーク認定品(ロングライフデザイン)なので、焼却時にダイオキシンは発生せず環境に優しい商品です。
『レジカゴバッグ』は優美社産業株式会社の登録商標です。

材質ポリエステル ブラック エコマーク認定認定 機能撥水 縦(cm)25 横(cm)37 マチ(cm)23 エコマーク認定番号7101011

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする