4505 7ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332537 4505 7ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332537 4505 7ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332537 4505 7ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332537 4505 7ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332537 4505 7ポケット 多機能ショルダーバッグ Porta Fortuna 70332537

7ポケット 多機能ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70332537 品番 4505
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

7つのポケットですっきり収納、軽くて使いやすいカジュアルショルダー
とにかく「軽量」なアイテムです。
荷物の出し入れがしやすいヨコ型デザインのショルダーバッグには機能満載
7つのポケットがあるので、小物類の荷物を仕分けて収納可能、長めのファスナー引手で開閉しやすく工夫しています。
普段のお出かけから旅行用のサブバッグまで幅広いシーンで活躍してくれます。

材質ポリエステル ブラック 機能軽量 縦(cm)21 横(cm)27 マチ(cm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする