7ポケット 多機能ショルダーバッグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70332546 品番 4505
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

7つのポケットですっきり収納、軽くて使いやすいカジュアルショルダー
とにかく「軽量」なアイテムです。
荷物の出し入れがしやすいヨコ型デザインのショルダーバッグには機能満載
7つのポケットがあるので、小物類の荷物を仕分けて収納可能、長めのファスナー引手で開閉しやすく工夫しています。
普段のお出かけから旅行用のサブバッグまで幅広いシーンで活躍してくれます。

材質ポリエステル グレー 機能軽量 縦(cm)21 横(cm)27 マチ(cm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする