[冷蔵]ダノンヨーグルト プレーン・やさしい甘み 70g×4

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(280g×12個) 注文コード70333054 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

牛乳由来のカルシウムに加え、1カップで1日に必要なビタミンDを50%以上摂れます。

用途
【賞味期限:発送時点で18日以上】
ゼラチンを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。
冷蔵庫内で凍り、解凍時に液状になる場合があります。
ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。
ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
摂取目安量 1日1カップ(70g)を目安にお召し上がり下さい。
1日当たりの栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量 2200kcal)に占める割合 ビタミンD 55% ビタミンB1 52%
摂取上の注意 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守って下さい。
本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
注意
※要冷蔵(10℃以下)【賞味期限:発送時点で18日以上】
※ゼラチンを含む製品と同一の製造ラインで製造しています。
※冷蔵庫内で凍り、解凍時に液状になる場合があります。
※ビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。
※ビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。
※摂取目安量 1日1カップ(70g)を目安にお召し上がり下さい。
※1日当たりの栄養素等表示基準値(18歳以上、基準熱量 2200kcal)に占める割合 ビタミンD 55% ビタミンB1 52%
※摂取上の注意 本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守って下さい。
※本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
※食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする