- [冷蔵]おいしいカスピ海 特選生乳100% 江崎グリコ 70333395 - [冷蔵]おいしいカスピ海 特選生乳100% 江崎グリコ 70333395 - [冷蔵]おいしいカスピ海 特選生乳100% 江崎グリコ 70333395

[冷蔵]おいしいカスピ海 特選生乳100%

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(400g×6個) 注文コード70333395 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,670
販売価格(税別)
3,398

乳質・成分に優れた”特選生乳”を100%使用。クレモリス乳酸菌・サーモフィラス乳酸菌を使い、低温でじっくり発酵させることで、とろりとした食感の贅沢な味わいに仕上げました。※”特選生乳”とは、全国飲用牛乳公正取引協議会の定めた品質基準をクリアした、乳質・成分に優れた生乳です。

用途【賞味期限:発送時点で12日以上】種菌としてのご利用はお控えください。
注意
※要冷蔵10℃以下【賞味期限:発送時点で12日以上】種菌としてのご利用はお控えください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーツ/スナック菓子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする