曜日別特売
- [冷蔵]筑前煮(管理栄養士監修) Delcy 70333754

 

- [冷蔵]筑前煮(管理栄養士監修) Delcy 70333754
- [冷蔵]筑前煮(管理栄養士監修) Delcy 70333754
- [冷蔵]筑前煮(管理栄養士監修) Delcy 70333754

[冷蔵]筑前煮(管理栄養士監修)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(150g×8個)
内容量1セット(150g×8個)注文コード70333754品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,562
販売価格(税別)
3,298

管理栄養士が監修した塩分25%オフの筑前煮です。木桶仕込み醤油を使用。昆布や鰹節由来の旨味成分&椎茸は切らずに入れることで旨味が出汁に染み、塩分控えめでも美味しく食べられるよう仕上げました。にんじん、れんこん、たけのこ、ごぼう、こんにゃく、鶏もも肉、しいたけの7種具材を使用しています。

用途
【賞味期限:発送時点で30日以上】
開封後、及び、温め後は、お早めにお召し上がりください。
温めの際にやけどにご注意ください。
商品にみられる斑点状の粒はこんにゃくに由来するものです。安心してお召し上がりください。
商品にみられる煮こごりや白く固まった脂肪は鶏肉に由来するものです。
注意
※10℃以下で保存してください。【賞味期限:発送時点で30日以上】
※開封後、及び、温め後は、お早めにお召し上がりください。
※温めの際にやけどにご注意ください。
※商品にみられる斑点状の粒はこんにゃくに由来するものです。安心してお召し上がりください。
※商品にみられる煮こごりや白く固まった脂肪は鶏肉に由来するものです。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする